Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5457F håndskralle, 1/2 tommers drivenhet, 17-1/8 tommers lengde, rund, fleksibelt hode | AB9DUM 2CEG5

PROTO J5457F håndskralle, 1/2 tommers drivenhet, 17-1/8 tommers lengde, rundt, fleksibelt hode

På lager
Vare: AB9DUM Modell: J5457FKryssreferanse: 2CEG5
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
1 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsperre
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishChrome
HodebevegelseFleksibel
Head StyleRund
MaterialeStål
Min. Arc Swing4 Degrees
Antall tannhjul45
Total lengde17.125 "
ReparasjonssettJ5452FRK
ReverseringReversering
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8204200000
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

Proto J5457F fleksibel hodeskalle er designet for å få tilgang til vanskelig tilgjengelige fester. Den strammer og løsner muttere og bolter mer effektivt enn andre skiftenøkler.

Egenskaper:

  • Proto J5457F flex hodeskralle er designet for å løsne og stramme bolter og festemidler i forskjellige størrelser ved hjelp av utskiftbare stikkontakter.
  • Den har et lite hodedesign og tett buesving, noe som gir enkel tilgang til trange rom.
  • Den tilbyr også et fullstendig polert skaft med riflet grep og 180-graders flex, noe som gir allsidighet.
  • Denne Proto-hodeskrallen tilbyr en 5-graders skrallevinkel og et 72-tanns tannhjul.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.10M

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er forskjellen mellom en momentnøkkel og en skrallenøkkel?

A. Momentnøkler brukes vanligvis i bilarbeid og andre oppgaver som krever en nøyaktig momentinnstilling for en spesifikk bolt. Skrallenøkler brukes ganske enkelt for å løsne og stramme boltene.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKjørestørrelseFinishReverseringTether i standHead StyleSakMaterialePris
PROTO J5452FBL Håndskralle 1/2 tommers drev 9-3/8 tommers lengde rund | AA8LPX 19C363 J5452FBL9.375 "1 / 2 "Svart oksidIkke reverserendeStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)RundHåndsperreStål990NOK
PROTO J4752FBL Håndskralle 1/4 tommers drev 4-1/2 tommers lengde rund | AA8LPY 19C364 J4752FBL4.5 "1 / 4 "Svart oksidIkke reverserendeStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)RundHåndsperreStål595NOK
PROTO J5250BL håndskralle 3/8 tommers driv 11 tommers lengde pære | AA8LPZ 19C365 J5250BL11 "3 / 8 "Svart oksidReverseringStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)PæreHåndsperreStål775NOK
PROTO J5252FBL Håndskralle 3/8 tommers driv 7-3/8 tommers lengde rund | AA8LQA 19C366 J5252FBL7.375 "3 / 8 "Svart oksidIkke reverserendeStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)RundHåndsperreStål741NOK
PROTO J5450XLBL Håndskralle 1/2 tommers stasjon 15 tommers lengde pære | AA8LYK 19C573 J5450XLBL15 "1 / 2 "Nikkel krom / svart oksidReverseringStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)PæreHåndsperreStål1 397 NOK
PROTO J5250XLBL Håndskralle 3/8 tommers driv 11 tommers lengde pære | AA8LYL 19C574 J5250XLBL11 "3 / 8 "Nikkel krom / svart oksidReverseringStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)PæreHåndsperreStål1 016 NOK
PROTO J5249BL hånd skralle 3/8 tommers driv 7 tommers lengde pære | AA8VGG 1AH60 J5249BL7"3 / 8 "Svart oksidReverseringStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)PæreHåndsperreAlloy Steel630NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5457F håndskralle, 1/2 tommers drivenhet, 17-1/8 tommers lengde, rundt, fleksibelt hode
1 395 NOK / enhet