Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J54415 / 8XL Ekstra lang sokkelbit 1/2 drev 5/8 tommers heks | AA8XMG 1AP15

PROTO J54415/8XL ekstra lang socket bit 1/2 drev 5/8 tommer sekskant

På lager
Vare: AA8XMG Modell: J54415/8XLKryssreferanse: 1AP15
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang stikkontaktbit
Bitlengde5.187 "
BitstilHex
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishFullpolert krom
Innsettingslengde5-3 / 16 "
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde7.187 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse5 / 8 "
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris
PROTO J54411 / 4XL Ekstra lang sokkelbit 1/2 drev 1/4 tommers sekskant | AA8XMB 1AP10 J54411 / 4XL3.125 "4.625 "SAE1 / 4 "1 / 4 "289NOK
PROTO J54415 / 16XL Ekstra lang sokkelbit 1/2 drev 5/16 tommers sekskant | AA8XMC 1AP11 J54415 / 16XL4.125 "5.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "305NOK
PROTO J54413 / 8XL Ekstra lang sokkelbit 1/2 drev 3/8 tommers sekskant | AA8XMD 1AP12 J54413 / 8XL4.125 "5.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "283NOK
PROTO J54411/2XL Ekstra Lang Socket Bit 1/2 Drive 1/2 Inch Hex | AA8XME 1AP13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "SAE1 / 2 "1 / 2 "328NOK
PROTO J54419 / 16XL Ekstra lang sokkelbit 1/2 drev 9/16 tommers sekskant | AA8XMF 1AP14 J54419 / 16XL5.375 "7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "355NOK
PROTO J5441-12MXL Ekstra lang stikkontakt 1/2 Dr 12mm sekskant | AA8XMP 1AP22 J5441-12MXL5.625 "7.25 "Metric12 "12mm347NOK
PROTO J5441-14MXL Ekstra Lang Socket Bits 1/2 Dr 14mm Hex | AA8XMQ 1AP23 J5441-14MXL5.375 "7.25 "Metric14mm14mm370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J54415/8XL ekstra lang socket bit 1/2 drev 5/8 tommer sekskant
362NOK / enhet