Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5441-14MXL Ekstra Lang Socket Bits 1/2 Dr 14mm Hex | AA8XMQ 1AP23

PROTO J5441-14MXL Ekstra Lang Socket Bits 1/2 Dr 14mm Hex

På lager
Vare: AA8XMQ Modell: J5441-14MXLKryssreferanse: 1AP23

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang stikkontaktbit
Bitlengde5.375 "
BitstilHex
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishFullpolert krom
Innsettingslengde5-3 / 8 "
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde7.25 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse14mm
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse14mm
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris
PROTO J54411 / 4XL Ekstra lang sokkelbit 1/2 drev 1/4 tommers sekskant | AA8XMB 1AP10 J54411 / 4XL3.125 "4.625 "SAE1 / 4 "1 / 4 "289NOK
PROTO J54415 / 16XL Ekstra lang sokkelbit 1/2 drev 5/16 tommers sekskant | AA8XMC 1AP11 J54415 / 16XL4.125 "5.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "310NOK
PROTO J54413 / 8XL Ekstra lang sokkelbit 1/2 drev 3/8 tommers sekskant | AA8XMD 1AP12 J54413 / 8XL4.125 "5.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "283NOK
PROTO J54411/2XL Ekstra Lang Socket Bit 1/2 Drive 1/2 Inch Hex | AA8XME 1AP13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "SAE1 / 2 "1 / 2 "334NOK
PROTO J54419 / 16XL Ekstra lang sokkelbit 1/2 drev 9/16 tommers sekskant | AA8XMF 1AP14 J54419 / 16XL5.375 "7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "363NOK
PROTO J54415 / 8XL Ekstra lang sokkelbit 1/2 drev 5/8 tommers heks | AA8XMG 1AP15 J54415 / 8XL5.187 "7.187 "SAE5 / 8 "5 / 8 "362NOK
PROTO J5441-12MXL Ekstra lang stikkontakt 1/2 Dr 12mm sekskant | AA8XMP 1AP22 J5441-12MXL5.625 "7.25 "Metric12 "12mm354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5441-14MXL Ekstra Lang Socket Bits 1/2 Dr 14mm Hex
383NOK / enhet