Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5281AM Flex-kontakt 3/8 tommers stasjon 18 mm 12-punkts standard | AA8LWF 19C490

PROTO J5281AM Flex Socket 3/8 Inch Drive 18mm 12 Points Standard

På lager
Vare: AA8LWF Modell: J5281AMKryssreferanse: 19C490

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex stikkontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeUniversell
FinishChrome
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde1 57 / 64 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse18mm
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J5273AM Flex Socket 3/8 Inch Drive 10mm 12 Points Standard | AA8LVK 19C471 J5273AM121.75 "10542NOK
PROTO J5273HAM Flex Socket 3/8 Inch Drive 10mm 6 Point Standard | AA8LVL 19C472 J5273HAM61 49 / 64 "10486NOK
PROTO J5274AM Flex Socket 3/8 Inch Drive 11mm 12 Points Standard | AA8LVM 19C473 J5274AM121.75 "11442NOK
PROTO J5274HAM Flex Socket 3/8 Inch Drive 11mm 6 Point Standard | AA8LVN 19C474 J5274HAM61 49 / 64 "11460NOK
PROTO J5275AM Flex Socket 3/8 Inch Drive 12mm 12 Points Standard | AA8LVP 19C475 J5275AM121.75 "12 "444NOK
PROTO J5275HAM Flex Socket 3/8 Inch Drive 12mm 6 Point Standard | AA8LVQ 19C476 J5275HAM61 49 / 64 "12 "470NOK
PROTO J5276AM Flex Socket 3/8 Inch Drive 13mm 12 Points Standard | AA8LVU 19C479 J5276AM121.75 "13455NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5281AM Flex Socket 3/8 Inch Drive 18mm 12 Points Standard
495NOK / enhet