Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5268 Flex Socket Extension 3/8 x 8 In | AA8VGW 1AH79

PROTO J5268 Flex Socket Extension 3/8 x 8 In

På lager
Vare: AA8VGW Modell: J5268Kryssref: 1AH79
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex -sokkelforlengelse
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishChrome
Antall stykker1
Total lengde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePris
PROTO J4765 Flex Socket Extension 1/4 x 6-1/4 In | AA8UVL 1AF50 J47651 / 4 "6.25 "246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5268 Flex Socket Extension 3/8 x 8 In
360NOK / enhet