Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5253B Sokkeladapter 3/8 F x 1/2 tomme M | AF7JGH 21GR82

PROTO J5253B Sokkeladapter 3/8 F x 1/2 tomme M

På lager
Vare: AF7JGH Modell: J5253BKryssreferanse: 21GR82
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHunn
FinishSvart oksid
LåsingNei
Antall stykker1
Utgangsstørrelse1 / 2 "
Utgangstypemann
Total lengde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseKjøretypeFinishLåsingUtgangsstørrelseTotal lengdePris
PROTO J5460-02BLS Sokkeladapter 1/2 F x 1/2 In | AA8LQE 19C371 J5460-02BLS1 / 2 "Kvinne-torgetSvart oksidJa1 / 2 "3"369NOK
PROTO J4759BLS Sokkeladapter 1/4 F x 1/4 In | AA8LQF 19C372 J4759BLS1 / 4 "Kvinne-torgetSvart oksidJa1 / 4 "1-11 / 16 "300NOK
PROTO J5260-02BLS Sokkeladapter 3/8 F x 3/8 tommer M | AA8LQW 19C388 J5260-02BLS3 / 8 "HunnSvart oksidJa3 / 8 "2.125 "336NOK
PROTO J61402 Sokkeladapter 1/4 He Xx 2 Tommer Krom | AD6YFY 4CK49 J614021 / 4 "Mann HexChromeNei3 / 8 "2"92NOK
PROTO J5653B Sokkeladapter 1/2 F x 3/4 tommer M | AF7JGF 21GR80 J5653B1 / 2 "HunnSvart oksidNei3 / 4 "1.5 "199NOK
PROTO J5256B Sokkeladapter 1/4 F x 3/8 tommer M | AF7JGL 21GR85 J5256B1 / 4 "HunnSvart oksidNei3 / 8 "1"135NOK
PROTO J5853 Sokkeladapter, 1 tommers utgangsstasjonsstørrelse, kvadratisk, 2 1/2 tommers lengde, krom, låsing | CT8FGM 426H22 J5853------431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5253B Sokkeladapter 3/8 F x 1/2 tomme M
136NOK / enhet