Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L129HB-6-4 albue 90 grader hann 0.375 x 1/4 tommer messing | AA8PLM 19H194

PARKER L129HB-6-4 albue 90 grader hann 0.375 x 1/4 tomme messing

På lager
Vare: AA8PLM Modell: L129HB-6-4Kryssreferanse: 19H194
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
457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader hann
Barb Størrelse0.375 "
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseRørstørrelsePris
PARKER QL129HB-4-4 albue 90 grader hann 1/4 x 1/4 tommer messing | AA8PLL 19H193 QL129HB-4-40.25 "1 / 4 "464NOK
PARKER L129HB-6-6 albue 90 grader hann 0.375 x 3/8 tommer messing | AA8PLN 19H195 L129HB-6-60.375 "3 / 8 "477NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L129HB-6-4 albue 90 grader hann 0.375 x 1/4 tomme messing
457NOK / enhet