Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5021M-TT Tether Ready Socket 3/8 Tommers Drive 21mm 12 Point | AF8ACD 24AH44

PROTO J5021M-TT Tether Ready Sokkel 3/8 Tommers Drive 21mm 12 Points

På lager
Vare: AF8ACD Modell: J5021M-TTKryssref: 24AH44
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether Ready -kontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFull polsk
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde2.75 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse21mm
SokkeldybdeDyp
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J5206M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 6mm 12 Point | AF8AAP 24AH07 J5206M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 3 / 32 "6standard368NOK
PROTO J5207M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 7mm 12 Point | AF8AAQ 24AH08 J5207M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 3 / 32 "7mmstandard351NOK
PROTO J5208M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 8mm 12 Point | AF8AAR 24AH09 J5208M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 3 / 32 "8standard348NOK
PROTO J5209M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 9mm 12 Point | AF8AAT 24AH10 J5209M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 3 / 32 "9standard360NOK
PROTO J5210M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 10mm 12 Point | AF8AAU 24AH11 J5210M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 3 / 32 "10standard348NOK
PROTO J5211M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 11mm 12 Point | AF8AAV 24AH12 J5211M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 3 / 32 "11standard350NOK
PROTO J5212M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 12mm 12 Point | AF8AAW 24AH13 J5212M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1.125 "12 "standard348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5021M-TT Tether Ready Sokkel 3/8 Tommers Drive 21mm 12 Points
439NOK / enhet