Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5209M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 9mm 12 Point | AF8AAT 24AH10

PROTO J5209M-TT Tether Ready Sokkel 3/8 Tommers Drive 9mm 12 Points

På lager
Vare: AF8AAT Modell: J5209M-TTKryssref: 24AH10

Få tak i det April 26, Fredag
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether Ready -kontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFull polsk
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde1 3 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse9
Sokkeldybdestandard
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J5206M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 6mm 12 Point | AF8AAP 24AH07 J5206M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 3 / 32 "6standard361NOK
PROTO J5207M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 7mm 12 Point | AF8AAQ 24AH08 J5207M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 3 / 32 "7mmstandard347NOK
PROTO J5208M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 8mm 12 Point | AF8AAR 24AH09 J5208M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 3 / 32 "8standard345NOK
PROTO J5210M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 10mm 12 Point | AF8AAU 24AH11 J5210M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 3 / 32 "10standard345NOK
PROTO J5211M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 11mm 12 Point | AF8AAV 24AH12 J5211M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 3 / 32 "11standard346NOK
PROTO J5212M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 12mm 12 Point | AF8AAW 24AH13 J5212M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1.125 "12 "standard345NOK
PROTO J5213M-TT Tether Ready Socket 3/8 Tommers Drive 13mm 12 Points | AF8AAX 24AH14 J5213M-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1.125 "13standard355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5209M-TT Tether Ready Sokkel 3/8 Tommers Drive 9mm 12 Points
355NOK / enhet