Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J475-16X1-8-TT Tether Ready Drive Pin Punch 1/8 tomme | AF8ALD 24AK93

PROTO J475-16X1-8-TT Tether Ready Drive Pin Punch 1/8 tommer

På lager
Vare: AF8ALD Modell: J475-16X1-8-TTKryssref: 24AK93
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether Ready Drive Pin Punch
AnleggS2 stål
utforming2-Piece
Hex5 / 16 "
Lengde5.187 "
Tether i standTether klar
Tips størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8203406000

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
PROTO J477-16X7-32TT Tether Ready Drive Pin Punch 7/32 tommer | AF8ALG 24AK96 J477-16X7-32TT3 / 8 "6.375 "7 / 32 "462NOK
PROTO J471-2X1-4-TT Tether Ready Drive Pin Punch 1/4 tomme | AF8ALH 24AK97 J471-2X1-4-TT3 / 8 "6.75 "1 / 4 "452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J475-16X1-8-TT Tether Ready Drive Pin Punch 1/8 tommer
424NOK / enhet