Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J477-16X7-32TT Tether Ready Drive Pin Punch 7/32 tommer | AF8ALG 24AK96

PROTO J477-16X7-32TT Tether Ready Drive Pin Punch 7/32 tommer

På lager
Vare: AF8ALG Modell: J477-16X7-32TTKryssref: 24AK96
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
514NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether Ready Drive Pin Punch
AnleggS2 stål
utforming2-Piece
Hex3 / 8 "
Lengde6.375 "
Tether i standTether klar
Tips størrelse7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8203406000

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
PROTO J475-16X1-8-TT Tether Ready Drive Pin Punch 1/8 tomme | AF8ALD 24AK93 J475-16X1-8-TT5 / 16 "5.187 "1 / 8 "471NOK
PROTO J471-2X1-4-TT Tether Ready Drive Pin Punch 1/4 tomme | AF8ALH 24AK97 J471-2X1-4-TT3 / 8 "6.75 "1 / 4 "502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J477-16X7-32TT Tether Ready Drive Pin Punch 7/32 tommer
514NOK / enhet