Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3776H Flare mutternøkkel 3/4 x 7/8 tommer | AF6NPF 19ZC55

PROTO J3776H Flare mutternøkkel 3/4 x 7/8 tommer

På lager
Vare: AF6NPF Modell: J3776HKryssreferanse: 19ZC55
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
518NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel
FinishChrome
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse3 / 4 "x 7 / 8"
MaterialeStål
Antall poeng0
Total lengde9"
SAE eller metriskSAE
Størrelse3/4 x 7/8 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8204110060

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J3751T Flare mutternøkkel Sae 5-11/16 tommers lengde | AA7DVD 15V186 J3751TChrome125 11 / 16 "3 / 8 "295NOK
PROTO J3764 Flare mutternøkkel Sae 6-1/4 tommers lengde sateng | AA8XKY 1ANX1 J3764Satin66.25 "3/8 x 7/16 "310NOK
PROTO J3768 Flare mutternøkkel Sae 7-1/2 tommers lengde sateng | AA8XKZ 1ANX2 J3768Satin67.5 "1/2 x 9/16 "373NOK
PROTO J3772 Flare mutternøkkel Sae 8-3/4 tommers lengde | AA8XLA 1ANX3 J3772Satin68.75 "5/8 x 11/16 "426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3776H Flare mutternøkkel 3/4 x 7/8 tommer
518NOK / enhet