Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3768 Flare mutternøkkel Sae 7-1/2 tommers lengde sateng | AA8XKZ 1ANX2

PROTO J3768 Flare mutternøkkel Sae 7-1/2 tommers lengde sateng

På lager
Vare: AA8XKZ Modell: J3768Kryssreferanse: 1ANX2
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel
FinishSatin
Hodestørrelse1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde7.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/2 x 9/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J3751T Flare mutternøkkel Sae 5-11/16 tommers lengde | AA7DVD 15V186 J3751TChrome125 11 / 16 "3 / 8 "295NOK
PROTO J3764 Flare mutternøkkel Sae 6-1/4 tommers lengde sateng | AA8XKY 1ANX1 J3764Satin66.25 "3/8 x 7/16 "310NOK
PROTO J3772 Flare mutternøkkel Sae 8-3/4 tommers lengde | AA8XLA 1ANX3 J3772Satin68.75 "5/8 x 11/16 "426NOK
PROTO J3776H Flare mutternøkkel 3/4 x 7/8 tommer | AF6NPF 19ZC55 J3776HChrome-9"3/4 x 7/8 "518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3768 Flare mutternøkkel Sae 7-1/2 tommers lengde sateng
373NOK / enhet