Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3751T Flare mutternøkkel Sae 5-11/16 tommers lengde | AA7DVD 15V186

PROTO J3751T Flare mutternøkkel Sae 5-11/16 tommers lengde

På lager
Vare: AA7DVD Modell: J3751TKryssreferanse: 15V186
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
295NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel
FinishChrome
Hodestørrelse3 / 8 "
MaterialeStål
Antall poeng12
Total lengde5 11 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J3764 Flare mutternøkkel Sae 6-1/4 tommers lengde sateng | AA8XKY 1ANX1 J3764Satin66.25 "3/8 x 7/16 "310NOK
PROTO J3768 Flare mutternøkkel Sae 7-1/2 tommers lengde sateng | AA8XKZ 1ANX2 J3768Satin67.5 "1/2 x 9/16 "373NOK
PROTO J3772 Flare mutternøkkel Sae 8-3/4 tommers lengde | AA8XLA 1ANX3 J3772Satin68.75 "5/8 x 11/16 "426NOK
PROTO J3776H Flare mutternøkkel 3/4 x 7/8 tommer | AF6NPF 19ZC55 J3776HChrome-9"3/4 x 7/8 "518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3751T Flare mutternøkkel Sae 5-11/16 tommers lengde
295NOK / enhet