Proto J3200CGSA tenningsnøkkelsett brukes til å stramme eller feste festene i vedlikehold, reparasjoner, produksjon, bilindustri og trange rom. Dette tenningsnøkkelsettet inneholder nøkler med forskjellige åpningsvinkler på begge sine åpne ender for å passe til forskjellige størrelser fester på trange steder.
Egenskaper:
- Proto J3200CGSA tenningsnøkkelsett inneholder skiftenøkler i forskjellige størrelser, et tenningsmålersett, en slisset skrustarter, skrutrekker og tang.
- De dobbeltsidige nøkler med 2 forskjellige størrelser kan få tilgang til festene fra toppen og sidene.
- Tennmålersettet med blader plassert inne i en stålholder brukes til å sjekke klaringer i trange områder.
- Den slissede skrustarteren brukes til å holde de slissede skruene for operasjoner der montering av skruene er vanskelig med bare hender eller en skrutrekker.
- Skrutrekkeren brukes til generelle installasjonsapplikasjoner av festene.
- Midget vinkel nesetangen er ideell for å holde festene eller andre gjenstander.
- Alle disse verktøyene kommer i en vinylpose for sikker oppbevaring.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er dette tenningsnøkkelsettet tilgjengelig i SAE- eller metriske størrelser?
A. Proto J3200CGSA tenningsnøkkelsett er tilgjengelig i SAE (tommer) størrelser.
Sp. Er verktøyene som er tilgjengelige i dette tenningsnøkkelsettet korrosjonsbestandige?
A. Ja, verktøyene som er tilgjengelige i dette Proto J3200CGSA tenningsnøkkelsettet er korrosjonsbestandige, noe som gjør det egnet for bruk i tøffe miljøer.
Sp. Hvilke hodestørrelser tilbys i dette Proto J3200CGSA tenningsnøkkelsettet?
A. Dette tenningsnøkkelsettet inneholder 8 nøkler med hodestørrelser på 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 og 3/8 tommer.