Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J30000R Åpennøkkelsett 15 grader 8-19mm 6 stk | AA8WDW 1AKT0

PROTO J30000R Åpennøkkelsett 15 grader 8-19 mm 6 stk

På lager
Vare: AA8WDW Modell: J30000RKryssreferanse: 1AKT0

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne skiftenøkkel sett
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker6
Lengdeområde5 til 7 "
SAE eller metriskMetric
Skiftenøkler inkludert8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J30000R Åpennøkkelsett 15 grader 8-19 mm 6 stk
1 234 NOK / enhet