Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J30000P-M Åpennøkkelsett 15 grader 10-23mm 5 stk | AA7DVC 15V185

PROTO J30000P-M Åpennøkkelsett 15 grader 10-23 mm 5 stk

På lager
Vare: AA7DVC Modell: J30000P-MKryssreferanse: 15V185
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne skiftenøkkel sett
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker5
Lengdeområde5-5/34, 7, 7-5/8, 8-7/8, 10-1/8"
SAE eller metriskMetric
Skiftenøkler inkludert10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8595
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J3000N Åpennøkkelsett 15 grader 3/8-7/8 5 stk | AA8WDU 1AKR6 J3000NSAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "1 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J30000P-M Åpennøkkelsett 15 grader 10-23 mm 5 stk
554NOK / enhet