Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3000N Åpennøkkelsett 15 grader 3/8-7/8 5 stk | AA8WDU 1AKR6

PROTO J3000N Åpennøkkelsett 15 grader 3/8-7/8 5 stk.

På lager
Vare: AA8WDU Modell: J3000NKryssreferanse: 1AKR6
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
1 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne skiftenøkkel sett
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker5
Lengdeområde5-3/4 To 10-1/8"
SAE eller metriskSAE
Skiftenøkler inkludert3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J30000P-M Åpennøkkelsett 15 grader 10-23mm 5 stk | AA7DVC 15V185 J30000P-MMetric10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3000N Åpennøkkelsett 15 grader 3/8-7/8 5 stk.
1 192 NOK / enhet