Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PURTEST P079 solenoid plast svart | AF7LFZ 21VL34

PURTEST P079 Solenoid Plast Svart

På lager
Vare: AF7LFZ Modell: P079Kryssreferanse: 21VL34
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
3 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakmagnet~~POS=TRUNC
FinishSvart
Strømningshastighet8, 12, 20 gpm
MaterialePlast
Størrelse2 "x 3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4016930000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PURTEST P079 Solenoid Plast Svart
3 068 NOK / enhet