Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2388 Krokplugg 20-7/8 tommer | AH2ABK 23UA53

PROTO J2388 Krokplukk 20-7/8 tommer

På lager
Vare: AH2ABK Modell: J2388Cross Ref: 23UA53 / 23UA50

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook Pick
MaterialeHøylegerte stål 1/4 "skaft er varmebehandlet hele lengden og svart oksid behandlet for ekstra styrke og holdbarhet
Antall stykker1
Total lengde20.875

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
PROTO J2380 Hook Pick 10-7 / 8 inch | AH2ABC 23UA45 J238010.875402NOK
PROTO J2382 Hook Pick 10-3 / 4 inch | AH2ABE 23UA47 J238210.75385NOK
PROTO J2383 Krokplukk 10 Tommer | AH2ABF 23UA48 J238310403NOK
PROTO J2387 Krokplukk 21 Tommer | AH2ABJ 23UA52 J238721494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2388 Krokplukk 20-7/8 tommer
504NOK / enhet