Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2376A magnetisk pick-up verktøy 8 tommer 1 lb. | AH8MFA 38WF40

PROTO J2376A magnetisk pick-up verktøy 8 tommer 1 lb.

På lager
Vare: AH8MFA Modell: J2376AKryssreferanse: 38WF40
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pick-up verktøy
Diameter13 / 64 "
Utvidet lengde8.25 "
HåndtakstypeGummi
Lengde8"
Løftekapasitet1 lb.
MaterialeStål
OperasjonHåndbok
Pickup lengde8"
Trekk kapasitet1.25 lb.
Størrelse8 "x 13/64"
Overflatestørrelse1 / 32 "
typenPocket Magnetic Retriever
Bredde13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2376A magnetisk pick-up verktøy 8 tommer 1 lb.
148NOK / enhet