Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1246M kombinasjonsnøkkel 46 mm 25 tommer. Totallengde | AA8WNR 1ALP8

PROTO J1246M kombinasjonsnøkkel 46 mm 25 tommer. Total lengde

På lager
Vare: AA8WNR Modell: J1246MKryssreferanse: 1ALP8
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
2 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeStål
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde25 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse46mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J1246M kombinasjonsnøkkel er egnet for å manuelt åpne muttere, bolter og festemidler i maskinering, bilproduksjon og -service, produksjonslinje og konstruksjonsapplikasjoner. Denne 46 mm skiftenøkkelen har en 12-punkts boksende og 3-punktsende for å gripe forskjellige muttere og bolter. Proto justerbare skiftenøkler er ideelle for åpning av muttere og bolter i forskjellige størrelser.

Egenskaper:

  • Den har et sklisikre grep og 12-punkts boksende for å tillate fin indeksering for å maksimere hastigheten og tilgang til muttere og bolter.
  • Boksen har et TorquePlus-system for å gripe sidene av mutteren/bolten i stedet for hjørnene. Å gripe sidene jevnt fordeler kraften gjennom skiftenøkkelen.
  • Den har varmebehandlet legert stålkonstruksjon og satengfinish for strukturell styrke, holdbarhet og slitestyrke

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne Proto J1246M kombinasjonsnøkkel egnet for elektriske vedlikeholdsoppgaver?

A. Denne skiftenøkkelen har en hel metallkonstruksjon og bør unngås rundt strømførende ledninger og kretser. Den elektriske kretsen skal være i åpen posisjon og inngangsstrømmen bør kuttes før du bruker denne skiftenøkkelen til elektriske oppgaver.

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J1232SPL kombinasjonsnøkkel 1 tommer. 14 tommer. Totallengde | AA8LYW 19C583 J1232SPLFull polskAlloy Steel1214 "SAE1"844NOK
PROTO J1211SPL kombinasjonsnøkkel 11/32in. 5-5/8in. Totallengde | AA8LYX 19C584 J1211SPLFull polskAlloy Steel125.625 "SAE11 / 32 "300NOK
PROTO J1226SPL kombinasjonsnøkkel 13/16 tommer 11-7 / 8in total lengde | AA8LYY 19C585 J1226SPLFull polskAlloy Steel1211.875 "SAE13 / 16 "559NOK
PROTO J1206MA kombinasjonsnøkkel 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MAFull polskAlloy Steel12124.6mmMetric6138NOK
PROTO J1228SPL kombinasjonsnøkkel 7/8in. 12-1/2in. Total lengde | AA8LZC 19C589 J1228SPLFull polskAlloy Steel1212.5 "SAE7 / 8 "634NOK
PROTO J1207MBA kombinasjonsnøkkel 7 mm 131.1 mm | AA8LZD 19C590 J1207MBASvart oksidAlloy Steel12131.1mmMetric7mm208NOK
PROTO J1208MBA Kombinasjonsnøkkel 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBASvart oksidAlloy Steel12137.4mmMetric8207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1246M kombinasjonsnøkkel 46 mm 25 tommer. Total lengde
2 290 NOK / enhet