Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J07656 Støtkontaktadapter, smidd stålkonstruksjon, hanndrev | AA8ZGW 1AX66

PROTO J07656 Støtkontaktadapter, smidd stålkonstruksjon, hanndrev

På lager
Vare: AA8ZGW Modell: J07656Kryssreferanse: 1AX66

Få tak i det Mai 6, mandag
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
595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpseladapter
Kjørestørrelse1"
KjøretypeHunn
FinishSvart oksid
Utgangsstørrelse3 / 4 "
Utgangstypemann
Total lengde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J07656 slagsokkeladapter brukes med håndverktøy for å øke og redusere drivendestørrelsen i bilindustrien, mekanisk og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har smidd stålkonstruksjon med svart oksidfinish for å tåle tøffe industrielle forhold og motstand mot slitende væsker og kjemikalier.
  • Denne adapteren har et sidelåsehull for å gi fullstendig grep under drift og sikre brukersikkerhet.
  • Størrelsen er stemplet på verktøyet for enkel identifikasjon.
  • Denne støtkontaktadapteren hjelper til med å redusere eller øke stasjonens endestørrelse.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.2

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker Proto J07656 støtkontaktadapter?

A.

  • Ikke overmoment små stikkontakter mens du bruker dem med adaptere på store drivverktøy.
  • Ikke bruk håndadapteren med elektroverktøy.

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeUtgangsstørrelseTotal lengdePris
PROTO J10004 Slagkontaktadapter 1 tomme x 1-1/2in | AA8UNT 1ACT1 J10004Hunn1.5 "3.5 "1 178 NOK
PROTO J10005 Impact Socket Adapter 1 Tommer x #5 | AA8UNU 1ACT2 J10005Kvinne-torget#54.5 "3 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J07656 Støtkontaktadapter, smidd stålkonstruksjon, hanndrev
595NOK / enhet