Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J00MM15 Følemålersett 15stk | AD2KNC 3R014

PROTO J00MM15 Følemålersett 15stk

På lager
Vare: AD2KNC Modell: J00MM15Kryssref.: 3R014
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort bladfølersett
Bladlengde3 5 / 16 "
Bladbredde1 / 2 "
markeringerKniver etset med kun metriske størrelser
Antall stykker15
Tykkelse0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerTykkelsePris
PROTO J00MM25 Kort feltfølermålersett, metrisk, 1/2 tommers bladbredde - 25 stk | AD2KND 3R015 J00MM25250.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm313NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J00MM15 Følemålersett 15stk
171NOK / enhet