Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J00MM25 Kort feltfølermålersett, metrisk, 1/2 tommers bladbredde - 25 stk | AD2KND 3R015

PROTO J00MM25 kort følermålersett, metrisk, 1/2 tommers bladbredde - 25 stk.

På lager
Vare: AD2KND Modell: J00MM25Kryssref.: 3R015
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort bladfølersett
Bladlengde3 5 / 16 "
Bladbredde1 / 2 "
markeringerKniver etset med kun metriske størrelser
Antall stykker25
Tykkelse0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for å måle spaltebredder mellom maskindeler med nøyaktighet og hastighet
    • Inkluderer en stålholder

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerTykkelsePris
PROTO J00MM15 Følemålersett 15stk | AD2KNC 3R014 J00MM15150.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J00MM25 kort følermålersett, metrisk, 1/2 tommers bladbredde - 25 stk.
313NOK / enhet