Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRIME LINE U 10159 Shelf Support Peg, Plastic, 15 Lb Load Capacity, Clear, 5 mm, 47/64 Inch Size, 8 PK | CT7ZQR 45UZ07

PRIME LINE U 10159 Hyllestøttepinne, plast, 15 lb lastekapasitet, klar, 5 mm, 47/64 tommer størrelse, 8 PK

På lager
Vare: CT7ZQR Modell: U 10159Kryssreferanse: 45UZ07

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPeg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
PRIME LINE MP9247 Brkt reparasjonsplate, 3/4 x 3 tommer, sink, 10 PK | CT7ZEL 169V85 MP9247Reparasjonsplate197NOK
PRIME LINE MP7048 Skapstanghylle/støttebrakett | CT7ZFB 169W28 MP7048Bracket184NOK
PRIME LINE MP9117-100 Hyllestøttestifter, 1/4 tomme, brun, PK 100 | CT7ZKT 169X52 MP9117-100Pins1358NOK
PRIME LINE MP7016 trådhyllebraketter, PK 6 | CT7ZKW 169W30 MP7016Hylle1127NOK
PRIME LINE U 10168 Hyllestøttepinne, metall, 20 Lb lastekapasitet, messing, 1/4 tomme størrelse, 1-13/64 tommer størrelse | CT7ZQG 45UZ01 U 10168Peg8137NOK
PRIME LINE U 10170 Hyllestøttepinne, metall, 20 lb lastekapasitet, messing, 5 mm, 1-1/8 tomme størrelse, 8 PK | CT7ZQH 45UZ09 U 10170Peg1143NOK
PRIME LINE U 10169 Hyllestøttepinne, metall, 20 Lb lastekapasitet, nikkel, 1/4 tomme størrelse, 1-13/64 tommer størrelse | CT7ZQJ 45UZ02 U 10169Peg8132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRIME LINE U 10159 Hyllestøttepinne, plast, 15 lb lastekapasitet, klar, 5 mm, 47/64 tommer størrelse, 8 PK
124NOK / enhet