Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5EA32 Fjærstift 1/8 X 1 1/2 tomme Lengde, 25PK | AE3MFX

APPROVED VENDOR 5EA32 Fjærstift 1/8 X 1 1/2 tomme Lengde, 25PK

På lager
Vare: AE3MFX Modell: 5EA32
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
361NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.130-0.136"
Fasediameter0.121 "
Faselengde Referanse0.044 "
Dobbel skjærstyrke (kg)1700
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.124-0.129"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 8 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenKraftig kveilet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA32 Fjærstift 1/8 X 1 1/2 tomme Lengde, 25PK
361NOK /pakke