Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PREMIER PM72531 Malingsblander | AH4BFG 34AN90

PREMIER PM72531 Malingsblander

På lager
Vare: AH4BFG Modell: PM72531Kryssreferanse: 34AN90
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaleblander
AnleggStål
Hode Dia.2.25 "
hode~~POS=TRUNCSpiral
Lengde17.25 "
Maks. RPM900
Skaft Dia.2.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.254
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHode Dia.LengdeSkaft Dia.Pris
PREMIER PM72532 Malingsblander 17 In | AB7XTA 24K696 PM725323.25 "-11 / 32 "158NOK
PREMIER PM-72533 Malingsblander 23 In | AB7XTB 24K697 PM-725334"-13 / 32 "239NOK
PREMIER PM-72534 Malingsblander 30 In | AB7XTC 24K698 PM-725344.75 "-1 / 2 "338NOK
PREMIER PM72535 Malingsblander 14 In | AB7XTD 24K699 PM725352.25 "-1 / 4 "58NOK
PREMIER PM72530 Malingsblander | AH4BFF 34AN89 PM725301-3 / 4 "19.75 "5 / 16 "106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PREMIER PM72531 Malingsblander
140NOK / enhet