Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PREMIER PM72532 Malingsblander 17 In | AB7XTA 24K696

PREMIER PM72532 malingsblander 17 tommer

På lager
Vare: AB7XTA Modell: PM72532Kryssref: 24K696
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaleblander
Hode Dia.3.25 "
Maks. RPM900
Skaft Dia.11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHode Dia.LengdeSkaft Dia.Pris
PREMIER PM-72533 Malingsblander 23 In | AB7XTB 24K697 PM-725334"-13 / 32 "239NOK
PREMIER PM-72534 Malingsblander 30 In | AB7XTC 24K698 PM-725344.75 "-1 / 2 "338NOK
PREMIER PM72535 Malingsblander 14 In | AB7XTD 24K699 PM725352.25 "-1 / 4 "58NOK
PREMIER PM72530 Malingsblander | AH4BFF 34AN89 PM725301-3 / 4 "19.75 "5 / 16 "106NOK
PREMIER PM72531 Malingsblander | AH4BFG 34AN90 PM725312.25 "17.25 "2.375 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PREMIER PM72532 malingsblander 17 tommer
158NOK / enhet