Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 25242 Arbor Shim 0.0015 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJJ 5GA84

PRECISION BRAND 25242 Arbor Shim 0.0015 x 1 1/4 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3UJJ Modell: 25242Kryssreferanse: 5GA84
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.1.25 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.75 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.038mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.00015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGEInne i Dia.TykkelseTykkelse ToleranseInne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Pris
PRESISION MERKEVARE 25101 Arbor Shim 0.0010 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPH 5FY38 2510180,000 psi-0.375 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "173NOK
PRESISJON MERKEVARE 25102 Arbor Shim 0.0015 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPJ 5FY39 2510280,000 psi-0.375 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "163NOK
PRESISJON MERKEVARE 25121 Arbor Shim 0.0010 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQD 5FY57 2512180,000 psi-0.500 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "167NOK
PRESISION MERKEVARE 25122 Arbor Shim 0.0015 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQE 5FY58 2512280,000 psi-0.500 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "175NOK
PRESISION MERKEVARE 25141 Arbor Shim 0.0010 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TQZ 5FY76 2514180,000 psi-0.625 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål1"194NOK
PRESISION MERKEVARE 25142 Arbor Shim 0.0015 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRA 5FY77 2514280,000 psi-0.625 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål1"210NOK
PRESISION MERKEVARE 25158 Arbor Shim 0.0930 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRV 5FY95 2515880,000 psi-0.625 "2.362mm+/- 0.003 "+0.011 "Lavkullstål1"234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25242 Arbor Shim 0.0015 x 1 1/4 Id - Pakke med 10
282NOK / enhet