POWERS FASTENERS 7444SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/4 X 6-1/4 Inch Size, 20Pk | AD6PDG 46U144

POWERS FASTENERS 7444SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 3/4 X 6-1/4 tomme størrelse, 20pk

På lager
Vare: AD6PDG Modell: 7444SD1-PWRKryssreferanse: 46U144

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 456 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde6.25 "
Innbygging i betong3.375 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde3.75 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)7860
Ultimate Shear (Lb.)12685
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)12685
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)12685
Ultimate Tension (lbs.)7860
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)7860
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9075

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0145
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode7318152000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7444SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 3/4 X 6-1/4 tomme størrelse, 20pk
1 456 NOK /pakke