SIEMENS BF120 Bolt På effektbryter, 20 A, 120 VAC | AG8MCF

SIEMENS BF120 Bolt På effektbryter, 20 A, 120 VAC

Vare: AG8MCF Modell: BF120

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps20A
RammetypeB
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)4
Skipets lengde (cm)14
Skipets bredde (cm)9
HS kode8536308000

Produktdetaljer:

    • Sentron Series BLF-bryter brukes til å gi beskyttelse mot overbelastning og feil ledningsforhold i følsomme elektriske enheter
    • Last inn sideklemmer for å imøtekomme ledningsstørrelser på 14 - 10 AWG
    • Har en termomagnetisk utløserenhet som gir langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner
    • Tilbyr 5 mA klasse A jordfeilbeskyttelse
    • Egnet for panelboard bruk
    • UL oppført og CSA godkjent

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsAntall polerSpenningPris
SIEMENS BF115 Strømbryter B 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCE BF11510kAIC @ 120V15A1120V2 294 NOK
SIEMENS BF125 Strømbryter B 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCG BF12510kAIC @ 120V25A1120V6 847 NOK
SIEMENS BF130 Strømbryter B 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCH BF13010kAIC @ 120V30A1120V2 199 NOK
SIEMENS BF130H Bolt On Circuit Breaker B 30 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8MCJ BF130H22kAIC @ 120V30A1120V-
RFQ
SIEMENS BF215 Strømbryter B 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCK BF21510kAIC @ 240V15A2240V4 255 NOK
SIEMENS BF220 Bolt On Circuit Breaker B 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCL BF22010kAIC @ 240V20A2240V4 255 NOK
SIEMENS BF230 Strømbryter B 30 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCM BF23010kAIC @ 240V30A2240V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS BF120 Bolt På effektbryter, 20 A, 120 VAC