Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Kileanker, Forsinket, 1/4 X 1-3/4 Tommer Størrelse, 100Pk | AD6PCC 46U117

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1/4 X 1-3/4 tomme størrelse, 100pk

På lager
Vare: AD6PCC Modell: 7400SD1-PWRKryssreferanse: 46U117
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
606NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1.75 "
Innbygging i betong1.125 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging1.125 "
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)1435
Ultimate Shear (Lb.)1255
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1255
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1255
Ultimate Tension (lbs.)1435
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)1435
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1660

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)6.4
Skipets lengde (cm)10.01
Skipets bredde (cm)14.4
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1/4 X 1-3/4 tomme størrelse, 100pk
606NOK /pakke