Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 05125S-PWR Sleeve Anchor, 1/4 Inch Dia., 100Pk | AF9RLM 30TA07

POWERS FASTENERS 05125S-PWR hylseanker, 1/4 tomme dia., 100pk

På lager
Vare: AF9RLM Modell: 05125S-PWRKryssreferanse: 30TA07
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
822NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde5 / 8 "
Finishsink
Head StyleEikenøtt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging1 / 2 "
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9117
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7318152000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 05125S-PWR hylseanker, 1/4 tomme dia., 100pk
822NOK /pakke