POWERMATIC 1792072K Støvsamlerbeholder 3 HK | AH7KKD 36VE21

POWERMATIC 1792072K Støvsamlerbeholder 3 HK

På lager
Vare: AH7KKD Modell: 1792072KKryssreferanse: 36VE21

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDust Collector
Forsterker AC15
Ledningslengde6ft.
dBA79 til 90
Dybde46
Høyde45
Slange Dia.8
HP3
Hz60
Impeller Dia.14
Maks. Strømme1782
Maks. Slangelengde5.83
Driftshastighetsområde (FPM)5374
Generell dybde46
Total høyde45
Samlet bredde23
Fase1
Statisk trykkområde (in.)11.31
typencanister
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 122.4
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)58.42
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Brikkekapasitet (mikron): 26
    • Filterpose: 2 mikron

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeForsterker ACdBAGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
POWERMATIC 1792073K Støvsamler 1754 Cfm 3 Hk | AD4QKX 42W942 1792073KCFM 17541575 til 9061 "94 "30 "3230/46023 055 NOK
POWERMATIC 1791079K Dust Collector Canister 1-3 / 4 HP | AH7KKC 36VE19 1791079K106415 til 7.579 til 903030231115/23018 504 NOK
POWERMATIC 1791330 luftfiltreringssystem | CT7WRE 36VE20 1791330--------12 925 NOK
POWERMATIC 1791075F FILTERPOSE | CT7WRF 24V983 1791075F--------1 578 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERMATIC 1792072K Støvsamlerbeholder 3 HK
29 430 NOK / enhet