POWERMATIC 1792073K Støvsamler 1754 Cfm 3 Hk | AD4QKX 42W942

POWERMATIC 1792073K Støvsamler 1754 Cfm 3 Hk

På lager
Vare: AD4QKX Modell: 1792073KKryssreferanse: 42W942

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDust Collector
Forsterker AC15
dBA75 til 90
Dybde46 "
Høyde28 "
Slange Dia.8"
HP3
Impeller Dia.14 inn.
Maks. StrømmeCFM 1754
Driftshastighetsområde (FPM)5200
Generell dybde61 "
Total høyde94 "
Samlet bredde30 "
Fase3
Statisk trykkområde (in.)11.31
Spenning230/460
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 93.15
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8421398015
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Filterpose (30 mikron)
    • Min. Luftstrøm (234 CFM)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeForsterker ACdBAGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
POWERMATIC 1791079K Dust Collector Canister 1-3 / 4 HP | AH7KKC 36VE19 1791079K106415 til 7.579 til 903030231115/23018 504 NOK
POWERMATIC 1792072K Støvsamlerbeholder 3 HK | AH7KKD 36VE21 1792072K17821579 til 90464523123029 430 NOK
POWERMATIC 1791330 luftfiltreringssystem | CT7WRE 36VE20 1791330--------12 925 NOK
POWERMATIC 1791075F FILTERPOSE | CT7WRF 24V983 1791075F--------1 578 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERMATIC 1792073K Støvsamler 1754 Cfm 3 Hk
23 055 NOK / enhet