Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-7/8X1.0DSL Helical Insert, 7/8-14 Thread Size, 0.875 Inch Length, Stainless Steel | AE7DTV 5XAA4

POWERCOIL 3534-7/8X1.0DSL spiralinnsats, 7/8-14 trådstørrelse, 0.875 tommer lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7DTV Modell: 3534-7/8X1.0DSLKryssreferanse: 5XAA4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
49NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse57 / 64 "
Gratis Coil Dia.1.051 "
Lengde0.875 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse7 / 8-14
Trykk på størrelser7 / 8-14
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-7/8X1.0DSL spiralinnsats, 7/8-14 trådstørrelse, 0.875 tommer lengde, rustfritt stål
49NOK / enhet