Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-3/4X1.0D Helical Insert, 3/4-16 Thread Size, 0.750 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DAG 5WZH8

POWERCOIL 3534-3/4X1.0D spiralinnsats, 3/4-16 trådstørrelse, 0.750 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AE7DAG Modell: 3534-3/4X1.0DKryssreferanse: 5WZH8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

206NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse49 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.901 "
Lengde0.75 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse3 / 4-16
Trykk på størrelser3 / 4-16
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-3/4X1.0D spiralinnsats, 3/4-16 trådstørrelse, 0.750 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk
206NOK /pakke