Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-1.1/2X1.0DSL Helical Insert, 1-1/2-12 Thread Size, 1.500 Inch Length, Stainless Steel | AE7DUA 5XAC4

POWERCOIL 3534-1.1/2X1.0DSL spiralinnsats, 1-1/2-12 trådstørrelse, 1.500 tommers lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7DUA Modell: 3534-1.1/2X1.0DSLKryssreferanse: 5XAC4
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
181NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse1-17 / 32 "
Gratis Coil Dia.1.745 "
Lengde1.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse1 1 / 2-12 "
Trykk på størrelser13
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-1.1/2X1.0DSL spiralinnsats, 1-1/2-12 trådstørrelse, 1.500 tommers lengde, rustfritt stål
181NOK / enhet