Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-3/4X1.0D Helical Insert, 3/4-10 Thread Size, 0.750 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE6RPA 5UUC6

POWERCOIL 3532-3/4X1.0D spiralinnsats, 3/4-10 trådstørrelse, 0.750 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AE6RPA Modell: 3532-3/4X1.0DKryssreferanse: 5UUC6
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
229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse25 / 32 "
Gratis Coil Dia.0.881 "
Lengde0.75 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse3 / 4-10
Trykk på størrelser3 / 4-10
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-3/4X1.0D spiralinnsats, 3/4-10 trådstørrelse, 0.750 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk
229NOK /pakke