Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3521-8.00X1.5D spiralinnsats, M8 X 1.00 Gjengestørrelse, 12mm Lengde, Rustfritt stål, 10Pk | AE7DBT 5WZN1

POWERCOIL 3521-8.00X1.5D spiralinnsats, M8 X 1.00 gjengestørrelse, 12 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.

På lager
Vare: AE7DBT Modell: 3521-8.00X1.5DKryssreferanse: 5WZN1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
59NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse8.3mm
Gratis Coil Dia.12.50mm
Lengde12 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM8 x 1
Trykk på størrelserM8 x 1.00
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk fin
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3521-8.00X1.5D spiralinnsats, M8 X 1.00 gjengestørrelse, 12 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.
59NOK /pakke