Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-8.00X2.0D spiralinnsats, M8 X 1.25 Gjengestørrelse, 16mm Lengde, Rustfritt stål, 10Pk | AE7DBX 5WZN5

POWERCOIL 3520-8.00X2.0D spiralinnsats, M8 X 1.25 gjengestørrelse, 16 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.

På lager
Vare: AE7DBX Modell: 3520-8.00X2.0DKryssreferanse: 5WZN5

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse8.3mm
Gratis Coil Dia.10.35mm
Lengde16
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM8 x 1.25
Trykk på størrelserM8 x 1.25
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-8.00X2.0D spiralinnsats, M8 X 1.25 gjengestørrelse, 16 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.
85NOK /pakke