Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-6.00X1.0DSL Helical Insert, M6 X 1.00 Thread Size, 6mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUP 5XAD7

POWERCOIL 3520-6.00X1.0DSL spiralinnsats, M6 X 1.00 trådstørrelse, 6 mm lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE7DUP Modell: 3520-6.00X1.0DSLKryssreferanse: 5XAD7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse6.3mm
Gratis Coil Dia.7.95mm
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM6 x 1
Trykk på størrelserM6 x 1.00
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-6.00X1.0DSL spiralinnsats, M6 X 1.00 trådstørrelse, 6 mm lengde, rustfritt stål, 10pk
75NOK /pakke