Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9013FSG52J33P trykkbryter, 1/4 tommers Fnps/ Port, 50/70 Psi, 15 Til 30 Psi, 10 Til 80 Psi, Dpst, Std | CU4GFC 2PXZ6

SQUARE D 9013FSG52J33P trykkbryter, 1/4 tomme Fnps/ port, 50/70 psi, 15 til 30 psi, 10 til 80 psi, Dpst, Std

På lager
Vare: CU4GFC Modell: 9013FSG52J33PKryssreferanse: 2PXZ6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D 9013FSG2J20C20 trykkbryter, 575V AC, 1Hp, port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GDW 48L629 9013FSG2J20C20581NOK
SQUARE D 9013FSG2J21UC20 Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GDX 48L633 9013FSG2J21UC20623NOK
SQUARE D 9013FSG2J18 Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GDY 48L708 9013FSG2J18512NOK
SQUARE D 9013FSG2J24Q8 Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GDZ 48L715 9013FSG2J24Q8779NOK
SQUARE D 9013FSG9J24 Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GEA 48L721 9013FSG9J24489NOK
SQUARE D 9013FSG9J21 Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GEB 48L720 9013FSG9J21512NOK
SQUARE D 9013FSG2J21U Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GEC 48L714 9013FSG2J21U546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9013FSG52J33P trykkbryter, 1/4 tomme Fnps/ port, 50/70 psi, 15 til 30 psi, 10 til 80 psi, Dpst, Std
657NOK / enhet