Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-10.00X1.0D spiralinnsats, M10 X 1.50 Gjengestørrelse, 10mm Lengde, Rustfritt stål, 10Pk | AE7DCD 5WZP1

POWERCOIL 3520-10.00X1.0D spiralinnsats, M10 X 1.50 gjengestørrelse, 10 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.

På lager
Vare: AE7DCD Modell: 3520-10.00X1.0DKryssreferanse: 5WZP1
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse10.4mm
Gratis Coil Dia.12.50mm
Lengde10 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM10 x 1.5
Trykk på størrelserM10 x 1.50
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-10.00X1.0D spiralinnsats, M10 X 1.50 gjengestørrelse, 10 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.
94NOK /pakke