Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGV0 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 | AE6PJP

POWER FIRST 5UGV0 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 stk

På lager
Vare: AE6PJP Modell: 5UGV0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
845NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn ned Butt Splice Connector
Fat Inside Dia.0.134 / 0.177 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.167 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.406 "
SømButted
Wire Range8 til 12-10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.01
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGU8 Step Down Butt Connector - Pakke med 100 | AE6PJM 5UGU80.067 / 0.091 "Blå0.965 "16-14 til 22-16 AWG100869NOK
POWER FIRST 5UGU9 Step Down Butt Connector - Pakke med 100 | AE6PJN 5UGU90.091 / 0.134 "Gul1.22 "12-10 til 16-14 AWG1001 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGV0 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 stk
845NOK /pakke