Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGU9 Step Down Butt Connector - Pakke med 100 | AE6PJN

POWER FIRST 5UGU9 Step Down Butt Connector - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AE6PJN Modell: 5UGU9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 213 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn ned Butt Splice Connector
Fat Inside Dia.0.091 / 0.134 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.167 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.22 "
SømButted
Wire Range12-10 til 16-14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGU8 Step Down Butt Connector - Pakke med 100 | AE6PJM 5UGU80.067 / 0.091 "Blå0.965 "16-14 til 22-16 AWG100869NOK
POWER FIRST 5UGV0 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 | AE6PJP 5UGV00.134 / 0.177 "Rød1.406 "8 til 12-10 AWG50845NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGU9 Step Down Butt Connector - Pakke med 100 stk
1 213 NOK /pakke