Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG700187018736 Keystock Underdimensjonert 36 tommer Lengde 3/16 x 3/16 | AE6LEY 5TU46

APPROVED VENDOR WWG700187018736 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 3/16 x 3/16

På lager
Vare: AE6LEY Modell: WWG700187018736Kryssreferanse: 5TU46

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde36 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse3/16 x 3/16 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7222200000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700187018736 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 3/16 x 3/16
269NOK / enhet