Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGU8 Step Down Butt Connector - Pakke med 100 | AE6PJM

POWER FIRST 5UGU8 Step Down Butt Connector - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AE6PJM Modell: 5UGU8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
869NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn ned Butt Splice Connector
Fat Inside Dia.0.067 / 0.091 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.167 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.965 "
SømButted
Wire Range16-14 til 22-16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGU9 Step Down Butt Connector - Pakke med 100 | AE6PJN 5UGU90.091 / 0.134 "Gul1.22 "12-10 til 16-14 AWG1001 213 NOK
POWER FIRST 5UGV0 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 | AE6PJP 5UGV00.134 / 0.177 "Rød1.406 "8 til 12-10 AWG50845NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGU8 Step Down Butt Connector - Pakke med 100 stk
869NOK /pakke