Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGN2 Female Disconnect Bare 22 Til 18awg - Pakke med 100 | AE6PHG

POWER FIRST 5UGN2 Female Disconnect Bare 22 To 18awg - Pack Of 100

På lager
Vare: AE6PHG Modell: 5UGN2
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig flagg Koble fra
Fat Inside Dia.0.067 "
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonnone
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.44 "
SømButted
Fanestørrelse0.187 x 0.020 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total lengdeFanestørrelseWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGK9 Wire Terminal- Pakke med 100 | AE6PGZ 5UGK90.087 "0.55 "0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG100146NOK
POWER FIRST 5UGN1 Female Disconnect Bare 22 Til 18awg - Pakke med 100 | AE6PHF 5UGN10.067 "0.55 "0.250 x 0.032 "22 til 18 AWG100308NOK
POWER FIRST 5UGN3 Wire Terminal- Pakke med 100 | AE6PHH 5UGN30.067 "0.45 "0.187 x 0.020 "16 til 14 AWG100146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGN2 Female Disconnect Bare 22 To 18awg - Pack Of 100
153NOK /pakke